※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルトプーリー 40歯 5mmピッチ ボア23mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66021919 品番40-221AT5
参考基準価格(税別)¥3,790 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様●歯の数:40●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:10mm●ボア:23mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5677 アズワン品番65-7861-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする