C&K
C&Kの 電子部品(オンボード)
C&Kの 機構部品(電子部品)
C&Kの 基板用スイッチ
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 J Lead On -Off 1袋 20個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
66022147
品番
RKC2SJF170SMTR LFS
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●接点構成:SPST●末端様式:J Lead●動作特性:(On)-Off●アクチュエータ長さ:3.5mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:ハードアクチュエータ●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA (最大●コード番号:233-9216
アズワン品番
65-7793-41