C&K
C&Kの 電子部品(オンボード)
C&Kの 機構部品(電子部品)
C&Kの 基板用スイッチ
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 On -Off 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
66022314
品番
PTS847MM350LSMTR2 LFS
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●接点構成:SPST●末端様式:はんだ●動作特性:(On)-Off●アクチュエータ長さ:0.95mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:長方形●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:233-9223
アズワン品番
65-7793-51