タクタイルスイッチ 単極単投 SPST スルーホール モーメンタリ 6 x 3.5 x 5mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード66022515 品番EVQPE405Q
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379


品番 ; 756-1552 756-1552 (EVQPBG05R)はアース端子付きです。
パナソニックTHTタクトスイッチ - EVQシリーズ
パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このTHTシリーズタクタイルスイッチには、小型フォームファクタ、側面操作タイプ、ロー / ロングトラベル(ストローク)などのオプション、及びストレート / スナップイン端子取り付けオプションなどの機能を備えています。
確実なクリック感覚 色数豊富な押し板 幅広い操作動力 低い接触抵抗 長寿命 常時開コンタクト付き単極

仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:スルーホール●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:5mm●ボタン色:グレー●アクチュエータタイプ:押し板●長さ:6mm●幅:3.5mm●寸法:6 x 3.5 x 5mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc●高さ:5mm●動作温度 Min:-30℃●コード番号:756-1568 アズワン品番65-7818-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする