傘袋回収器R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック(つや消し) 注文コード66023058 品番362-0462
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

主張を抑えながら体裁と存在感を意識した傘袋回収器です。
わずらわしい使用後の傘袋を手を濡らさずにさし込むだけでスムーズに傘袋をはずす事が可能です。
スポンジゴムは簡単に交換でき経済的です。
キャスタータイプ

用途
傘袋に入ったままの傘をさし入れてそのまま引き抜けば手を触れる事なく、傘袋が取り外せます。次の傘袋もこのまま連続で取り外しが可能です。(表示プレートはお客様組立が必要です。)
キャスタータイプ:背面の取っ手と後部のキャスターによりスムーズな移動が可能です。
その他【傘袋回収】約300枚 幅(mm)200 ブラック(つや消し) 高さ(mm)807 材質(本体)スチール 奥行(mm)284 キャスターあり 本体質量(kg)10.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする