GC00-16067 ゲルベース2インチ Vタイプ エクシール 66024257 GC00-16067 ゲルベース2インチ Vタイプ エクシール 66024257 GC00-16067 ゲルベース2インチ Vタイプ エクシール 66024257 GC00-16067 ゲルベース2インチ Vタイプ エクシール 66024257 GC00-16067 ゲルベース2インチ Vタイプ エクシール 66024257

ゲルベース2インチ Vタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 表面抵抗値(Ω)【ケース】1011、【ゲル】108 注文コード66024257 品番GC00-16067
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は表面抵抗値など4種類から選べます 他の種類を見る

真空装置を用いて部品をピックアップする、ノンシリコーン仕様の精密部品搬送ケースです。
搬送時の振動などから精密部品の破損を防ぎます。
積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。
搬送時は部品をしっかり固定し、真空引き時は簡単に部品をピックアップできます。
粘着力の経時変化が少なく、ピックアップの軽さを保ちます。
ケースは積み重ねが可能です。

用途半導体部品や精密デバイス、ウエハの保管・搬送に 仕様【ゲル】VS8 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) ケース色 メッシュ200 マス目寸法(mm)1.65×1.65 表面抵抗値(Ω)【ケース】1011、【ゲル】108 危険等級その他のもの クリアランス(mm)2 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.2kg RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ゲルベース(R)_精密部品搬送ケースシリーズ Vタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする