エクシール
エクシールの 基板実装用薬品
エクシールの ゲル
ゲルベース4インチ用クリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
66024300
品番
GO01-40035
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ゲルベース4インチの本体と蓋を固定するクリップです。
用途
ゲルベースの本体と蓋の固定に
材質
PP
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
0.018kg
RoHS指令(10物質対応)
対応