画像準備中

普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(MPa)0〜 1 呼びCVT ケース形状C枠(立型上下つば有り) 注文コード66024921 品番AE20-841-V 1MPa
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は圧力レンジ・呼び・ケース形状など435種類から選べます 他の種類を見る

型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)
圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。

種類普通形圧力計耐振用 ケース形状C枠(立型上下つば有り) 外径(Φmm)100 圧力レンジ(MPa)0〜 1 接続ねじG1/2B 材質(株)C3604 材質(ブルドン管)SUS316 測定流体気体・液体 精度JIS1.6級 質量(g)約400 呼びCVT 用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 性能耐振用
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19902243
2018-05-16
用途:
空気圧の圧力確認
自動車・二輪車・自転車関連業

まったく問題しです。
表示も見やすく以前使っていた圧力計も長野計器の物ですが、信頼して使えます。以前使っていた物も20年前の物と思います。交換理由は、何らかの異常圧で値が狂ってしまっていたためです。

対象商品:
19903153
2018-05-13
用途:
機械のメンテナンス
名伸電気工業株式会社 様

表示針の0点止めピンが写真ではあったが
送られてきたタイプには付いていなかった。
説明があれば良かったと思います。

MonotaROからの回答

針止めにつきまして、圧力ゼロの場合は負荷が掛かりませんので,ブルドン管が不安定になる傾向があります。従って,圧力の指示値も不安定になる傾向が有る為,付けられています。 針止めは1MPa以下及び真空計に付いております。掲載の画像には※代表画像のコメントをいれさせていただいております。何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

対象商品:
19902338
2017-03-01
用途:
機器設置圧力計の確認用
建設業・工事業

安価なゲージですが、しっかりとした作りで全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする