曜日別特売
3LD3130-0TK11 ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:25A Sentron SIEMENS 66025796

ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:25A Sentron

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66025796品番3LD3130-0TK11
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980


Siemens では、配電盤への設置に使用する 3LD 負荷遮断器を用意しています。この負荷遮断器基本は、セレクタノブ(黒色)付きのスイッチを備えています。スイッチのタイプは DIN レール取り付けタイプです。動作時の周囲温度は -25 → 55 ℃ です IP 保護等級は IP40 です

仕様●極数:3●電流 Max:25A●実装タイプ:DINレール●IP保護等級:IP40●範囲:Sentron●コード番号:211-4903アズワン品番65-7799-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする