ディップスイッチ スライド DP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66025848 品番KHS22C
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359


面実装ハーフピッチスライド形DIPスイッチ KHSシリーズ
内部機構の超極小型化でハーフピッチ(1.27mmピッチ)を実現 高密度実装可能 全高は、2.2mmの超低背タイプ エンジニアリングプラスチック使用で耐熱性が向上 接点は、金メッキを標準で使用

仕様●接点構成:DP●コンタクト定格電流:100 mA @ 50 V dc●コンタクト材質:金めっき●ポジション数:2●実装タイプ:PCB●アクチュエータタイプ:スライド●パッケージスタイル:DIP●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-30℃●動作温度範囲:-30 → +85℃●コード番号:664-7434 アズワン品番65-7806-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする