ディップスイッチ 凸型アクチュエータスライド SPST 1セット 28個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(28個) 注文コード66025884 品番IKD0603101
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698


APEM DIP スイッチ - IKD シリーズ
低プロファイルの IKD DIP スイッチは、確実なデテント付きで信頼性の高い動作を実現するように設計されています。1〜12極を提供、表面実装またはスルーホール実装が可能です。
セルフクリーニングワイピングコンタクト 金めっき端子 SMT ガルウィング又は J 字形 リフロー / ウェーブはんだ付けに対応

仕様●入数:1チューブ(28個入り)●接点構成:SPST●コンタクト材質:りん青銅(可動コンタクト)●ポジション数:6●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:凸型アクチュエータスライド●パッケージスタイル:DIP●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20 → +85℃●定格電圧:24 V dc, 50 V dc●絶縁耐力:500V ac●コード番号:877-2270 アズワン品番65-7828-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする