データケーブル 4芯 0.38 mm2 シールド有 22 AWG 1巻 25m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(25m) 注文コード66026058 品番CFBUS.PUR.060
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980


アウタージャケット: PUR 全面シールド クーラント耐性 ノッチ耐性 難燃性 PVC フリー 加水分解および微生物耐性 耐紫外線性 ハロゲンフリー 用途 中負荷用 オイルへのほぼ無制限の抵抗 直射日光を使用しない屋内および屋外での使用 サポートされていない移動距離と最大 20m のグライダーアプリケーション 加工ユニット / 工作機械用バス接続ケーブル、低温用途

仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CFBUS.PUR●芯数:4●断面積:0.38 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:紫●AWGサイズ:22 AWG●外径:7mm●定格電流:7 A●動作温度 Min:-20℃●シース材質:ポリウレタン(PUR)●耐火性:難燃性●導体材質:銅●導体抵抗:59.4/km Ω●コード番号:185-4929 アズワン品番65-7458-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする