デジタル照度計

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66026295 品番EA712A-41
参考基準価格(税別)¥126,000 販売価格(税込) ¥121,000
販売価格(税別)
110,000


注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
照度プローブは作業環境での照度の確認・確定をする時に適しています。人間の目の感度と同様の相対分光応答特性を持ったセンサを採用しており、標準分光視感効率(比較感度・Vλ)に基づく照度の評価に適しています。白色、暖色 LED(K<5,000)は問題なく測定可能です。
本体と照度プローブは付属のケースに入れてそのまま測定現場に持ち運べます。
本体はすべての環境関連パラメータに対応する測定器です。

仕様●測定範囲:0〜100000lux、0〜9300ftc●分解能:0.1lux(<10000)、1lux(>10000)●精度:DIN 13032-1 Appendix B 標準分光視感効率V(λ)からの外れ(f1)=6% f2=5%=斜入光特性 DIN 5032-7精度/ClassC●電源:単3電池(1.5V)×3本(付属)●電池寿命:約12時間●サイズ:本体/65×32×154(H)mm プローブ/55×22×110(H)mm●重量:250g●付属品:専用ソフトケース、乾電池、USBケーブル、照度プローブ(0635 0551)、出荷検査書●色:黒/オレンジ●インターフェイス:Bluetooth、USB●保管温度:-20〜50℃●動作温度:本体/-20〜50℃ プローブ/0〜50℃●材質:プラスティック●ケーブル長:1.4m(プローブ)●プローブはDIN EN 13032-1、DIN 5032-7 Class C に準拠●プローブにはすべり止めがついており、測定場所での固定が可能●測定レポートをCSVファイルとしてエクスポートするためのUSBインターフェイス アズワン品番65-9272-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする