ドアストップ 黒 スチール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66026374 品番NSYRCDR18
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980


Schneider Electric Spacial SF/SM 180 ° のスイングラック用空圧ドアストップは、180 ° の動作角です。高さは 108 mm、幅は 80 mm、奥行きは 570 mm です。プロアクティブなコンプライアンスを実現しています グリーンプレミアム製品

仕様●ドアタイプの種類:空圧式ドアストップ●材質:スチール●色:黒●コード番号:219-9505 アズワン品番65-7972-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする