※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DU3/8-75X2/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) IPT一般連成計 第一計器 66030826 DU3/8-75X2/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) IPT一般連成計 第一計器 66030826

IPT一般連成計

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 大きさΦ75 寸法D(Φmm)78 注文コード66030826 品番DU3/8-75X2/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は大きさ・圧力範囲・寸法Dなど726種類から選べます 他の種類を見る

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。

ケース形状D型 寸法L(mm)14 寸法H(mm)41 寸法a(mm)19.5 精度±1.6%F.S 寸法D(Φmm)78 接続ねじG3/8 寸法D1(Φmm)98 材質(ケース)鉄・黒 寸法b(mm)21.5 寸法D3(Φmm)88 大きさΦ75 寸法d2(Φmm)4.5 寸法h(mm)32 寸法c(mm)2 寸法f(mm)18 寸法n(mm)25 寸法D4(Φmm)77 材質(接続部)黄銅 接続形状U 特性一般 パネルカット寸法(mm)80 校正証明書メーカー実施校正 圧力スパン-0.1〜2MPa
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする