曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
74611174 ねじ端子 ライトアングル WURTH ELEKTRONIK 66037389

ねじ端子 ライトアングル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66037389
品番
74611174
参考基準価格(税別)¥3,160販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)値下げ
3,098
仕様
●方向:ライトアングル●定格電流:350A●脚数:36●材質:真鍮●コード番号:230-2022
アズワン品番
65-7568-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする