バッテリコネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66038080 品番6320G1
参考基準価格(税別)¥8,260 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298


SB175 / SBE160 コネクタ用赤色ハンドル - ; 7153546 7153546 SB175 多極コネクタ用ストラップ付きダストカバー - ; 7153568 7153568
SB シリーズ - 50 A、120 A、175 A、350 A コネクタハウジング、コンタクト付き、非レンダリング
Anderson Power Productsのこのシリーズのコンタクト付きコネクタハウジングは、機械的にキーを付けて色分けされたハウジングにより、様々な電圧で動作している機器の誤かん合を防止します。オスメスがない設計のため、柔軟性が高く便利です。また、一体型ハウジングは堅牢で実用的です。 このコネクタハウジングとコンタクトは、堅牢な製品で、10000 回の接続 / 切断サイクルに対応できます。銀めっきコンタクトは、高出力使用時に長寿命を実現します。このシリーズにはフラットワイピングコンタクトも含まれ、600 VのUL定格電圧を備えています。 2 極コネクタオプション: ; 612-0166 612-0166 - 赤 50 A、6331G1 ; 612-0150 612-0150 - グレー 50 A、6319 ; 612-0065 612-0065 - グレー 120A、6800G1 ; 612-0071 612-0071 - 青 120A、6120071 ; 612-0087 612-0087 - 赤 175 A、6329G1 ; 612-0093 612-0093 - グレー 175 A、6325G1 ; 612-0100 612-0100 - 赤 350 A、6322G1 ; 612-0122 612-0122 - グレー 350 A、6320G1
特長と利点:
機械式キー付きハウジング - 異なる電圧で動作するコンポーネントの誤かん合を防止します フラットなワイピングコンタクト - このシステムは高電流での接触抵抗を最小限に抑えます。また、ワイピングアクションにより、切断中にコンタクトの表面をきれいにして、導電性を高め、寿命を延ばします 頑丈な材質 すばやく簡単に組み立て可能 50 A、120 A、175 A、350 A のタイプがあります 動作温度範囲: -20 → +105 ℃ 難燃性等級UL94V-0

仕様●オス/メス:メス to オス●極数:2●定格電流:350A●定格電圧:600 V●色:グレー●シリーズ:SB●コード番号:612-0122 アズワン品番65-7769-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする