幅広い車両のタイヤ交換に対応作業を効率的に。
ビードブレーカー機能を搭載したロードタイヤ向けのタイヤチェンジャー。
ロングハンドルとビードブレーカーを採用することで楽にビードを落とすことができ、タイヤ交換の作業効率を上げる。
250ccから1000ccクラスまで様々な車両のタイヤ交換が可能。
アクスル径15mm以上、16-19インチまでのキャストホイール、スポークホイールに対応。
UNIT E1250 ポータブルタイヤチェンジャーと併用することで立ったままの作業も可能になる。
センターシャフトΦ14mm/Φ19mm付属
シャフトコーン付属