アズワン
アズワンの その他介護用品
バンブーツリー フェイクグリーン 人工樹木 210cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66038430
品番
61-806-87-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,500
お手入れ不要。
手軽に空間演出いただけます。
仕様
●素材:葉/ポリエステル、幹/ポリエステル・竹、鉢/プラスチック●サイズ:W70×D70×H210cm●鉢:直径24×H21cm●重量:10.5kg
アズワン品番
65-9345-94