※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピローブロックベアリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66039394 品番SNP30EC
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980


ショートベースピローブロックハウジングベアリングユニット 30 mm シャフト 42.9 x 96 x 83.9 mm

仕様●内径:30mm●材質:鋳鉄●センター高さ:42.9mm●取付穴サイズ:10mm●長さ:96mm●深さ:40mm●全高:83.9mm●取付穴 センター to センター:76.2mm●コード番号:192-9915 アズワン品番65-8019-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする