※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピロー形ユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66039410 品番P 52
参考基準価格(税別)¥1,990 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898


インサートベアリング( SKF Y ベアリング)は、62 及び 63 シリーズの密閉型深溝ボールベアリングをベースにしています。ただし、凸型外側リングを備え、ほとんどの場合、特定のロック装置付きの拡張インナーリングを備えているため、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者

仕様●内径:19.05mm●材質:スチール●センター高さ:28.4mm●取付穴サイズ:11.2 mm●長さ:56mm●コード番号:213-1980 アズワン品番65-7895-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする