曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
TSM-105-04-S-DV ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 45個入 SAMTEC 66039839

ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 45個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(45個)
仕様
●入数:1チューブ(45個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6230
注文コード
66039839
品番
TSM-105-04-S-DV
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)値下げ
13,980
アズワン品番
65-7695-10
仕様
●入数:1チューブ(45個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする