ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 65個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(65個) 注文コード66040040 品番FTS-107-03-L-DV
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980


Samtec 超低プロファイルヘッダストリップは 1.27 mm ピッチ、最大 14 個のコンタクトを備えています。2 列品があり、エンドシュラウドと位置決めピン付きのため取り付けが簡単です。その絶縁材は液晶ポリマーから成っている ピンあたり 3.4 A の電流動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意

仕様●入数:1チューブ(65個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1426 アズワン品番65-7616-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする