ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66040110 品番TLW-107-06-G-D
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679


Samtec コネクタヘッダには、14 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )のスルーホールがあります。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 14 行数 2
列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )

仕様●シリーズ:TLW-107-06-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6000 アズワン品番65-7703-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする