TSM-108-01-L-DV-A-P-TR ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC 66040234

ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 150個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(150個)
注文コード
66040234
品番
TSM-108-01-L-DV-A-P-TR
参考基準価格(税別)¥58,500販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980
仕様
●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6328
アズワン品番
65-7691-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする