曜日別特売
TSW-118-16-G-S ピンヘッダ 18極 2.54mm 1列 SAMTEC 66040304

ピンヘッダ 18極 2.54mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66040304品番TSW-118-16-G-S
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549


Samtec コネクタヘッダは、18 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります

仕様●シリーズ:TSW-118-16-G-S●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5650アズワン品番65-7788-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする