ピンヘッダ 2極 1.27mm 2列

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66040925 品番FTS-102-03-L-D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179


Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:2●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6581 アズワン品番65-7677-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする