曜日別特売
TSM-103-01-F-SH ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1袋 10個入 SAMTEC 66041318

ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード66041318品番TSM-103-01-F-SH
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6060アズワン品番65-7701-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする