8/23より値下げ!現場を応援
SAMTEC
ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
66041564
品番
TSM-104-02-T-SV
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
値下げ
¥
869
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1561
アズワン品番
65-7557-54
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表