曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
FTSH-140-02-L-DV-ES-A ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列 SAMTEC 66042054

ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66042054
品番
FTSH-140-02-L-DV-ES-A
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)値下げ
1,698
仕様
●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9963
アズワン品番
65-7690-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする