曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
TMM-104-06-G-D-SM ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 1セット 73個入 SAMTEC 66042097

ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 1セット 73個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(73個)
注文コード
66042097
品番
TMM-104-06-G-D-SM
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)値下げ
15,980


Samtec TMM シリーズヘッダは、8 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)

仕様
●入数:1チューブ(73個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2860
アズワン品番
65-7678-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする