フィルタレギュレータルブリケータ P1Hシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66042465 品番P1H-100-A3QG
参考基準価格(税別)¥44,400 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980


IMI Norren P1H シリーズコンビネーションユニットは、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された 40 μ m フィルタエレメントを備えた自動ドレインを搭載しています。自動ドレイン 単一のポイントでろ過、調整、潤滑を完全に制御できます 40 μ m フィルタエレメント

仕様●メーカーシリーズ:P1H です●ポートの接続:G 1/8●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:220-3889 アズワン品番65-7909-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする