フィルタレギュレータルブリケータ オリンピアンプラスシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66042474 品番BL68-801
参考基準価格(税別)¥268,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800


IMI Norgren Olympian Plus ボックスセットには、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された遮断弁を備えた、40 μ m の自動ドレンフィルタエレメントが含まれています。自動ドレイン エア処理ユニット一式(組み立て済み)

仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●ポートの接続:G 1●ドレインタイプ:自動, 手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:218-0211 アズワン品番65-7908-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする