プラグハウジング 3極 6.35mm 1列 1袋 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(250個) 注文コード66044617 品番770025-1
参考基準価格(税別)¥48,300 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980


TE ConnectivityユニバーサルMate-N-Lok IIハウジング
TE ConnectivityのユニバーサルMate-N-Lok IIハウジングです。 ユニバーサルMate-N-Lok IIハウジングで使用するコンタクトについては、典型品番 ; 718-0866 718-0866 を参照してください。

仕様●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●ピッチ:6.35mm●極数:3●行数:1●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●コード番号:189-5897 アズワン品番65-7776-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする