※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フランジ付きベアリングユニット 2穴 40mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66045326 品番FYTB 40 FM
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980


SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。このインサートベアリングユニットの内径は 40 mm、全長は 171.5 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴

仕様●内径:40mm●長さ:171.5mm●幅:56.7mm●深さ:56.7mm●取り付け穴の数:2●コード番号:212-4601 アズワン品番65-7901-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする