曜日別特売
Y/UCF 205-15 フランジ付きベアリングユニット 4穴 23.812mm SKF(日本エスケイエフ) 66045369

フランジ付きベアリングユニット 4穴 23.812mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66045369品番Y/UCF 205-15
参考基準価格(税別)¥8,320販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198


SKF Y ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定して表面を支えることができるハウジングにインサートベアリングを備えています。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。標準シールに追加の溝付き

仕様●材質:鋳鉄●内径:23.812mm●長さ:95mm●幅:35.7mm●深さ:70mm●取り付け穴の数:4●コード番号:214-6374アズワン品番65-7896-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする