※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
プレーンベアリング 12mm内径
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66045624
品番
PCMF 121412 E
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
仕様
●内径:12mm●外径:14mm●静的許容アキシアル荷重:28500N●静的許容ラジアル荷重:30kN●コード番号:237-2270
アズワン品番
65-7866-51
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方