※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレーンベアリング 3mm内径

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66045667 品番PCM 030403 E/VB055
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
仕様●内径:3mm●外径:4.5mm●静的許容ラジアル荷重:2.25kN●コード番号:237-2246 アズワン品番65-7870-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする