※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングインサート 25mm 38.1mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66045999 品番1325-25EC
参考基準価格(税別)¥5,710 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698


Self-Lube Bearing Inserts
自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャフトにショルダーが必要

仕様●内径:25mm●外径:38.1mm●静定格荷重:7880N●動定格荷重:14000N●コード番号:785-5021 アズワン品番65-7976-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする