SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ベアリングインサート 30mm 62mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66046035
品番
YAT 206
参考基準価格(税別)
¥5,730
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
SKF 30 mm インサートベアリングのみ、SE
仕様
●内径:30mm●外径:62mm●静定格荷重:11200N●動定格荷重:19500N●コード番号:195-9629
アズワン品番
65-7984-69
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方