※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●内径:35mm●外径:55.6mm●静定格荷重:15300N●動定格荷重:25700N●コード番号:785-5028
注文コード66046060
品番1335-35EC
参考基準価格(税別)¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
Self-Lube Bearing Inserts
自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャフトにショルダーが必要