※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングユニット 40mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66046340 品番ST40
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980


grease nipples
Self Lube Bearing Take-Up Unit
Take-up units are used to take up the slackness in conveyor belts
A nut is inserted into the slot and a bolt through the casting to adjust the belt tension
Made from cast iron to BS1452 Spherical bearing insert accommodates initial misalignment Nitrile/fabric seals

仕様●材質:鋳鉄●内径:40mm●長さ:143.5mm●幅:118mm●深さ:49.5mm●コード番号:244-0775 アズワン品番65-7977-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする