※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングユニット 4穴 30mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66046376 品番MFC30
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980


グリースニップル及び取付説明書付属
RHP - 自己潤滑、鋳鉄、カートリッジユニット
メートル法及びヤードポンド法単位のシャフトに適合するシールドベアリングユニット
BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス

仕様●材質:鋳鉄●内径:30mm●長さ:127mm●幅:127mm●深さ:39.72mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:104.8mm●コード番号:213-2991 アズワン品番65-8051-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする