※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングユニット 4穴 60mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66046455 品番Y/UCF 312
参考基準価格(税別)¥44,600 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980


SKF ベアリングユニットはベアリング用に設計されています。農業、製パン、建設、林業、海洋、繊維機器など、さまざまな用途で使用されています。この設計により、中程度の初期ミスアライメントに対応することができます

仕様●材質:鋳鉄●内径:60mm●長さ:193mm●幅:193mm●深さ:78mm●取り付け穴の数:4●コード番号:205-5015 アズワン品番65-7919-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする