ベアリングユニットインサート 50mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66046534 品番MST50
参考基準価格(税別)¥43,600 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980


ハウジング付きベアリングユニット 50 mm、182 mm x 146 mm

仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●静定格荷重:29200N●動定格荷重:43500N●コード番号:192-9896 アズワン品番65-7939-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする