曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
TMM-103-06-L-S-SM-P-TR ヘッダ 3極 2mm 1列 1袋 10個入 SAMTEC 66046884

ヘッダ 3極 2mm 1列 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
66046884
品番
TMM-103-06-L-S-SM-P-TR
参考基準価格(税別)¥1,630販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)値下げ
1,598
仕様
●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1944
アズワン品番
65-7650-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする