ヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 375個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(375個) 注文コード66046970 品番TFC-125-02-F-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥362,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800


Samtec TFC シリーズ 1.27 mm コスト効果の高い信頼性の高いヘッダは、1 列あたり 25 ポジションで 2 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:TFC●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1865 アズワン品番65-7596-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする