ヘッダ 60極 1.27mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66046997 品番TFM-130-02-S-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698


Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 30 ポジション、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング

仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1903 アズワン品番65-7605-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする