フエニックス・コンタクト
ヘッダ 6極 7.62mm 1列 1袋 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
66047040
品番
1192631
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
仕様
●ピッチ:7.62mm●極数:6●行数:1●コード番号:240-3131
アズワン品番
65-7491-71
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表