ヘビーデューティコネクタ 12極 400 V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66047189 品番C146 10B012 500 12
参考基準価格(税別)¥3,620 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598


Heavy Mate Qタイプコンタクトインサート
Qフレーム / ハウジング / フード用の、Heavy Mate Qタイプコンタクトインサートです。 堅牢で耐久性の高い構造、コンパクト設計、優れたEMC保護、そして耐震性を備え、厳しい環境での使用向けに設計されています。 産業用途やその他の多くの用途に最適です。
挿抜回数: 50回超 動作温度範囲: -40 → +125℃

仕様●タイプ:Qタイプインサート●シリーズ:Heavy Mate Q●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:400 V●オス/メス:メス●範囲:Heavy Mate●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●ポール形式:12P●シリーズ番号:C146●コード番号:825-8935 アズワン品番65-7789-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする